Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - S 1210 VF Heavy for Wood and Metal szablyafűrészlap SX053430 - 2608657612

MásolásMásolás
Bosch - S 1210 VF Heavy for Wood and Metal szablyafűrészlap SX053430

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fához alkalmas - Igen

  • Acélhoz használható - Igen

  • Teljes hossz - 300 mm

  • Fogazat - 3.2 mm

  • Kemény fém kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053430

Gyártói cikkszám

2608657612

Gyártói típuskód

2608657612

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz használható:

Igen

Teljes hossz:

300 mm

Fogazat:

3.2 mm

Kemény fém kivitel:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Műanyaghoz használható:

Igen

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

S 1210 VF Heavy for Wood and Metal szablyafűrészlap