Bosch - S 1222 VF Flexible for Wood and Metal szablyafűrészlap SX053367 - 2608656022
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz használható - Igen
Teljes hossz - 300 mm
Fogazat - 1.8 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053367
Gyártói cikkszám
2608656022
Gyártói típuskód
2608656022
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz használható:
Igen
Teljes hossz:
300 mm
Fogazat:
1.8 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Igen
S 1222 VF Flexible for Wood and Metal szablyafűrészlap