Bosch - S 1226 CHF Heavy for Metal szablyafűrészlap SX053406 - 2608657406
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz használható - Igen
Teljes hossz - 300 mm
Fogazat - 2.5 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053406
Gyártói cikkszám
2608657406
Gyártói típuskód
2608657406
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Igen
Teljes hossz:
300 mm
Fogazat:
2.5 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
S 1226 CHF Heavy for Metal szablyafűrészlap