Bosch - S 1531 L Top for Wood szablyafűrészlap SX053293 - 2608650676
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz használható - Nem
Teljes hossz - 240 mm
Fogazat - 5 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053293
Gyártói cikkszám
2608650676
Gyártói típuskód
2608650676
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz használható:
Nem
Teljes hossz:
240 mm
Fogazat:
5 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
S 1531 L Top for Wood szablyafűrészlap