Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - S 1542 K Top for Wood szablyafűrészlap SX053298 - 2608650682

MásolásMásolás
Bosch - S 1542 K Top for Wood szablyafűrészlap SX053298

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fához alkalmas - Igen

  • Acélhoz használható - Nem

  • Teljes hossz - 240 mm

  • Fogazat - 8.5 mm

  • Kemény fém kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053298

Gyártói cikkszám

2608650682

Gyártói típuskód

2608650682

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz használható:

Nem

Teljes hossz:

240 mm

Fogazat:

8.5 mm

Kemény fém kivitel:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

S 1542 K Top for Wood szablyafűrészlap