Bosch - S 1543 HM Special for Brick szablyafűrészlap keményfém fogazású szablyafűrészlap SX053281 - 2608650354
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz használható - Nem
Teljes hossz - 240 mm
Fogazat - 12.7 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053281
Gyártói cikkszám
2608650354
Gyártói típuskód
2608650354
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Teljes hossz:
240 mm
Fogazat:
12.7 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
S 1543 HM Special for Brick szablyafűrészlap keményfém fogazású szablyafűrészlap