Bosch - S 2345 X Progressor for Wood szablyafűrészlap SX053349 - 2608654404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz használható - Nem
Teljes hossz - 200 mm
Fogazat - 2.5 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053349
Gyártói cikkszám
2608654404
Gyártói típuskód
2608654404
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz használható:
Nem
Teljes hossz:
200 mm
Fogazat:
2.5 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
S 2345 X Progressor for Wood szablyafűrészlap