Bosch - S 3456 XF Progressor for Wood and Metal szablyafűrészlap SX053440 - 2608657938
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz használható - Igen
Teljes hossz - 200 mm
Fogazat - 2.1 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053440
Gyártói cikkszám
2608657938
Gyártói típuskód
2608657938
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz használható:
Igen
Teljes hossz:
200 mm
Fogazat:
2.1 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Igen
S 3456 XF Progressor for Wood and Metal szablyafűrészlap