Bosch - S 511 DF Flexible for Wood and Metal szablyafűrészlap SX053432 - 2608657722
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz használható - Nem
Teljes hossz - 100 mm
Fogazat - 4.3 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053432
Gyártói cikkszám
2608657722
Gyártói típuskód
2608657722
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz használható:
Nem
Teljes hossz:
100 mm
Fogazat:
4.3 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
S 511 DF Flexible for Wood and Metal szablyafűrészlap