Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - S 522 AF Flexible for Metal szablyafűrészlap SX053356 - 2608656010

MásolásMásolás
Bosch - S 522 AF Flexible for Metal szablyafűrészlap SX053356

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz használható - Igen

  • Teljes hossz - 100 mm

  • Fogazat - 1 mm

  • Kemény fém kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053356

Gyártói cikkszám

2608656010

Gyártói típuskód

2608656010

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Igen

Teljes hossz:

100 mm

Fogazat:

1 mm

Kemény fém kivitel:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Igen

S 522 AF Flexible for Metal szablyafűrészlap