Bosch - S 522 EF Flexible for Metal szablyafűrészlap SX053431 - 2608657721
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz használható - Igen
Teljes hossz - 100 mm
Fogazat - 1.4 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053431
Gyártói cikkszám
2608657721
Gyártói típuskód
2608657721
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Igen
Teljes hossz:
100 mm
Fogazat:
1.4 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Igen
S 522 EF Flexible for Metal szablyafűrészlap