Bosch - S 611 DF Heavy for Wood and Metal szablyafűrészlap SX053383 - 2608656259
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz használható - Igen
Teljes hossz - 150 mm
Fogazat - 4.3 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053383
Gyártói cikkszám
2608656259
Gyártói típuskód
2608656259
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz használható:
Igen
Teljes hossz:
150 mm
Fogazat:
4.3 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
S 611 DF Heavy for Wood and Metal szablyafűrészlap