Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - S 611 DF Heavy for Wood and Metal szablyafűrészlap SX053427 - 2608657561

MásolásMásolás
Bosch - S 611 DF Heavy for Wood and Metal szablyafűrészlap SX053427

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fához alkalmas - Igen

  • Acélhoz használható - Igen

  • Teljes hossz - 150 mm

  • Fogazat - 4.3 mm

  • Kemény fém kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053427

Gyártói cikkszám

2608657561

Gyártói típuskód

2608657561

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz használható:

Igen

Teljes hossz:

150 mm

Fogazat:

4.3 mm

Kemény fém kivitel:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

S 611 DF Heavy for Wood and Metal szablyafűrészlap