Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - S 617 K Basic for Wood szablyafűrészlap SX053294 - 2608650677

MásolásMásolás
Bosch - S 617 K Basic for Wood szablyafűrészlap SX053294

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fához alkalmas - Igen

  • Acélhoz használható - Nem

  • Teljes hossz - 150 mm

  • Fogazat - 8.5 mm

  • Kemény fém kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053294

Gyártói cikkszám

2608650677

Gyártói típuskód

2608650677

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz használható:

Nem

Teljes hossz:

150 mm

Fogazat:

8.5 mm

Kemény fém kivitel:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

S 617 K Basic for Wood szablyafűrészlap