Bosch - S 641 HM Special for Fiber and Plaster keményfém fogazású szablyafűrészlap SX053299 - 2608650970
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz használható - Nem
Teljes hossz - 150 mm
Fogazat - 4.3 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053299
Gyártói cikkszám
2608650970
Gyártói típuskód
2608650970
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Teljes hossz:
150 mm
Fogazat:
4.3 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
S 641 HM Special for Fiber and Plaster keményfém fogazású szablyafűrészlap