Bosch - S 644 D Top for Wood szablyafűrészlap SX053289 - 2608650614
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz használható - Nem
Teljes hossz - 150 mm
Fogazat - 4.3 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053289
Gyártói cikkszám
2608650614
Gyártói típuskód
2608650614
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz használható:
Nem
Teljes hossz:
150 mm
Fogazat:
4.3 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
S 644 D Top for Wood szablyafűrészlap