Bosch - S 725 VFR Special for Pallet Repair szablyafűrészlap SX053451 - 2608658033
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz használható - Nem
Teljes hossz - 190 mm
Fogazat - 1.8 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053451
Gyártói cikkszám
2608658033
Gyártói típuskód
2608658033
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz használható:
Nem
Teljes hossz:
190 mm
Fogazat:
1.8 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
S 725 VFR Special for Pallet Repair szablyafűrészlap