Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - S 922 EHM Endurance for Stainless Steel keményfém fogazású szablyafűrészlap SX053313 - 2608653097

MásolásMásolás
Bosch - S 922 EHM Endurance for Stainless Steel keményfém fogazású szablyafűrészlap SX053313

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz használható - Igen

  • Teljes hossz - 152.5 mm

  • Fogazat - 1.4 mm

  • Kemény fém kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053313

Gyártói cikkszám

2608653097

Gyártói típuskód

2608653097

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Igen

Teljes hossz:

152.5 mm

Fogazat:

1.4 mm

Kemény fém kivitel:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

S 922 EHM Endurance for Stainless Steel keményfém fogazású szablyafűrészlap