Bosch - S 956 DHM Endurandce for Window Demolition keményfém fogazású szablyafűrészlap SX053322 - 2608653140
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz használható - Igen
Teljes hossz - 150 mm
Fogazat - 4.3 mm
Kemény fém kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053322
Gyártói cikkszám
2608653140
Gyártói típuskód
2608653140
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Igen
Teljes hossz:
150 mm
Fogazat:
4.3 mm
Kemény fém kivitel:
Igen
Nemesacélhoz használható:
Igen
Műanyaghoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Igen
S 956 DHM Endurandce for Window Demolition keményfém fogazású szablyafűrészlap