Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - S 956 XHM Progressor for Wood and Metal keményfém fogazású szablyafűrészlap SX053315 - 2608653099

MásolásMásolás
Bosch - S 956 XHM Progressor for Wood and Metal keményfém fogazású szablyafűrészlap SX053315

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fához alkalmas - Igen

  • Acélhoz használható - Igen

  • Teljes hossz - 152.5 mm

  • Fogazat - 6 mm

  • Kemény fém kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053315

Gyártói cikkszám

2608653099

Gyártói típuskód

2608653099

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz használható:

Igen

Teljes hossz:

152.5 mm

Fogazat:

6 mm

Kemény fém kivitel:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

S 956 XHM Progressor for Wood and Metal keményfém fogazású szablyafűrészlap