Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Sárga, natúr színű ragasztórúd o 11 mm SX048791 - 2607001176

MásolásMásolás
Bosch - Sárga, natúr színű ragasztórúd o 11 mm SX048791

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Súly - 500 g

  • Átmérő - 11 mm

  • Hosszúság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048791

Gyártói cikkszám

2607001176

Gyártói típuskód

2607001176

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Súly:

500 g

Átmérő:

11 mm

Hosszúság:

200 mm

Anyag:

egyéb

Sárga, natúr színű ragasztórúd o 11 mm