Bosch - Sarokcsiszoló 750W 125 mm tárcsa átmérő GWS 750 Bosch SN139689 - 0601394001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítményfelvétel - 750 W
Max. korongátmérő - 125 mm
Üresjárati fordulatszám - 11000-11000 1/min
Szerszámbefogás - M14
Gép tömege - 1.8 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3165140823357
Sonepar cikkszám
SN139689
Gyártói cikkszám
0601394001
Gyártói típuskód
GWS 750
Névleges teljesítményfelvétel:
750 W
Max. korongátmérő:
125 mm
Üresjárati fordulatszám:
11000-11000 1/min
Szerszámbefogás:
M14
Gép tömege:
1.8 kg
Frekvencia:
50-60 Hz
Feszültség:
230 V
Szélesség:
73 mm
Hosszúság:
270 mm
Magasság:
100 mm
Sarokcsiszoló 750W 125 mm tárcsa átmérő GWS 750 Bosch