Bosch - SDS Max-9 Natural Stone kalapácsfúró SX048605 - 1618596503
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Nem
Fúrók átmérője - 28 mm
Felfogórendszer - SDS-max
Élhossz - 600 mm
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048605
Gyártói cikkszám
1618596503
Gyártói típuskód
1618596503
Betonhoz használható:
Nem
Fúrók átmérője:
28 mm
Felfogórendszer:
SDS-max
Élhossz:
600 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Igen
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Spirálfúró:
Nem
Szárátmérő:
18 mm
Teljes hossz:
720 mm
Gyorszárral:
Nem
Dugós tengely lapos véggel:
Nem
Központi fúróval:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem