Bosch - SDS Max hegyesvéső, 10 db SX053680 - 2608690128
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hegyes véső
Vágás szélessége - 102 mm
Teljes hossz - 400 mm
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053680
Gyártói cikkszám
2608690128
Gyártói típuskód
2608690128
Kivitel:
hegyes véső
Vágás szélessége:
102 mm
Teljes hossz:
400 mm
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
SDS Max hegyesvéső, 10 db