Bosch - SDS Max hegyesvéső, 5 db SX053681 - 2608690129
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hegyes véső
Vágás szélessége - 100 mm
Teljes hossz - 600 mm
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053681
Gyártói cikkszám
2608690129
Gyártói típuskód
2608690129
Kivitel:
hegyes véső
Vágás szélessége:
100 mm
Teljes hossz:
600 mm
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
SDS Max hegyesvéső, 5 db