Bosch - SDS Max lapátvéső SX053664 - 2608690097
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - széles véső
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Vágás szélessége - 42 mm
Teljes hossz - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053664
Gyártói cikkszám
2608690097
Gyártói típuskód
2608690097
Kivitel:
széles véső
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Vágás szélessége:
42 mm
Teljes hossz:
350 mm
SDS Max lapátvéső