Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - SDS Max lapátvéső SX053688 - 2608690143

MásolásMásolás
Bosch - SDS Max lapátvéső SX053688

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - széles véső

  • Szerszámbefogás - SDS-max befogású

  • Vágás szélessége - 50 mm

  • Teljes hossz - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053688

Gyártói cikkszám

2608690143

Gyártói típuskód

2608690143

Kivitel:

széles véső

Szerszámbefogás:

SDS-max befogású

Vágás szélessége:

50 mm

Teljes hossz:

400 mm

SDS Max lapátvéső