Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - SDS Max laposvéső R-Tec Sharp SX053676 - 2608690124

MásolásMásolás
Bosch - SDS Max laposvéső R-Tec Sharp SX053676

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lapos véső

  • Vágás szélessége - 43 mm

  • Teljes hossz - 400 mm

  • Szerszámbefogás - SDS-max befogású

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053676

Gyártói cikkszám

2608690124

Gyártói típuskód

2608690124

Kivitel:

lapos véső

Vágás szélessége:

43 mm

Teljes hossz:

400 mm

Szerszámbefogás:

SDS-max befogású

SDS Max laposvéső R-Tec Sharp