Bosch - SDS Max laposvéső SX048618 - 1618600203
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lapos véső
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Vágás szélessége - 42 mm
Teljes hossz - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048618
Gyártói cikkszám
1618600203
Gyártói típuskód
1618600203
Kivitel:
lapos véső
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Vágás szélessége:
42 mm
Teljes hossz:
600 mm
SDS Max laposvéső