Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - SDS Max laposvéső SX053686 - 2608690141

MásolásMásolás
Bosch - SDS Max laposvéső SX053686

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lapos véső

  • Szerszámbefogás - SDS-max befogású

  • Vágás szélessége - 40 mm

  • Teljes hossz - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053686

Gyártói cikkszám

2608690141

Gyártói típuskód

2608690141

Kivitel:

lapos véső

Szerszámbefogás:

SDS-max befogású

Vágás szélessége:

40 mm

Teljes hossz:

400 mm

SDS Max laposvéső