Bosch - SDS Max rövidszárú hegyesvéső SX048617 - 1618600023
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hegyes véső
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Vágás szélessége - 42 mm
Teljes hossz - 280 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048617
Gyártói cikkszám
1618600023
Gyártói típuskód
1618600023
Kivitel:
hegyes véső
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Vágás szélessége:
42 mm
Teljes hossz:
280 mm
SDS Max rövidszárú hegyesvéső