Bosch - SDS Max rövidszárú laposvéső SX048620 - 1618600210
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lapos véső
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Vágás szélessége - 44 mm
Teljes hossz - 280 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048620
Gyártói cikkszám
1618600210
Gyártói típuskód
1618600210
Kivitel:
lapos véső
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Vágás szélessége:
44 mm
Teljes hossz:
280 mm
SDS Max rövidszárú laposvéső