Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - SDS Plus-3 kalapácsfúró o 10 x 250 SX053748 - 2608831028

MásolásMásolás
Bosch - SDS Plus-3 kalapácsfúró o 10 x 250 SX053748

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Igen

  • Fúrók átmérője - 10 mm

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Élhossz - 250 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053748

Gyártói cikkszám

2608831028

Gyártói típuskód

2608831028

Betonhoz használható:

Igen

Fúrók átmérője:

10 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

Élhossz:

250 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Igen

Műanyaghoz használható:

Nem

Teljes hossz:

310 mm

SDS Plus-3 kalapácsfúró o 10 x 250