Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - SDS Plus-3 kalapácsfúró o 11 x 100 SX053751 - 2608831031

MásolásMásolás
Bosch - SDS Plus-3 kalapácsfúró o 11 x 100 SX053751

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Igen

  • Fúrók átmérője - 11 mm

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Élhossz - 100 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053751

Gyártói cikkszám

2608831031

Gyártói típuskód

2608831031

Betonhoz használható:

Igen

Fúrók átmérője:

11 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

Élhossz:

100 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Igen

Műanyaghoz használható:

Nem

Teljes hossz:

160 mm

SDS Plus-3 kalapácsfúró o 11 x 100