Bosch - SDS Plus-3 kalapácsfúró o 12 x 150, 10 db SX053804 - 2608831123
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fúrók átmérője - 12 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Élhossz - 150 mm
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053804
Gyártói cikkszám
2608831123
Gyártói típuskód
2608831123
Fúrók átmérője:
12 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Élhossz:
150 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Igen
Műanyaghoz használható:
Nem
Teljes hossz:
210 mm
SDS Plus-3 kalapácsfúró o 12 x 150, 10 db