Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - SDS Plus-3 kalapácsfúró o 14 x 300 SX053761 - 2608831041

MásolásMásolás
Bosch - SDS Plus-3 kalapácsfúró o 14 x 300 SX053761

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Igen

  • Fúrók átmérője - 14 mm

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Élhossz - 300 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053761

Gyártói cikkszám

2608831041

Gyártói típuskód

2608831041

Betonhoz használható:

Igen

Fúrók átmérője:

14 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

Élhossz:

300 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Igen

Műanyaghoz használható:

Nem

Teljes hossz:

360 mm

SDS Plus-3 kalapácsfúró o 14 x 300