Bosch - SDS Plus-3 kalapácsfúró o 20 x 250 SX053773 - 2608831053
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Igen
Fúrók átmérője - 20 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Élhossz - 250 mm
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053773
Gyártói cikkszám
2608831053
Gyártói típuskód
2608831053
Betonhoz használható:
Igen
Fúrók átmérője:
20 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Élhossz:
250 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Igen
Műanyaghoz használható:
Nem
Teljes hossz:
300 mm
SDS Plus-3 kalapácsfúró o 20 x 250