Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - SDS Plus-3 kalapácsfúró o 22 x 400 SX053778 - 2608831058

MásolásMásolás
Bosch - SDS Plus-3 kalapácsfúró o 22 x 400 SX053778

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Igen

  • Fúrók átmérője - 22 mm

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Élhossz - 400 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053778

Gyártói cikkszám

2608831058

Gyártói típuskód

2608831058

Betonhoz használható:

Igen

Fúrók átmérője:

22 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

Élhossz:

400 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Igen

Műanyaghoz használható:

Nem

Teljes hossz:

450 mm

SDS Plus-3 kalapácsfúró o 22 x 400