Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - SDS Plus-3 kalapácsfúró o 5 x 50, 10 db SX053784 - 2608831103

MásolásMásolás
Bosch - SDS Plus-3 kalapácsfúró o 5 x 50, 10 db SX053784

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fúrók átmérője - 5 mm

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Élhossz - 50 mm

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053784

Gyártói cikkszám

2608831103

Gyártói típuskód

2608831103

Fúrók átmérője:

5 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

Élhossz:

50 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Igen

Műanyaghoz használható:

Nem

Teljes hossz:

110 mm

SDS Plus-3 kalapácsfúró o 5 x 50, 10 db