Bosch - SDS Plus-3 kalapácsfúró o 6 x 200 SX053730 - 2608831010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Igen
Fúrók átmérője - 6 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Élhossz - 200 mm
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053730
Gyártói cikkszám
2608831010
Gyártói típuskód
2608831010
Betonhoz használható:
Igen
Fúrók átmérője:
6 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Élhossz:
200 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Igen
Műanyaghoz használható:
Nem
Teljes hossz:
260 mm
SDS Plus-3 kalapácsfúró o 6 x 200