Bosch - SDS Plus-3 kalapácsfúró o 7 x 50 SX053735 - 2608831015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Igen
Fúrók átmérője - 7 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Élhossz - 50 mm
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053735
Gyártói cikkszám
2608831015
Gyártói típuskód
2608831015
Betonhoz használható:
Igen
Fúrók átmérője:
7 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Élhossz:
50 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Igen
Műanyaghoz használható:
Nem
Teljes hossz:
110 mm
SDS Plus-3 kalapácsfúró o 7 x 50