Bosch - SDS Plus-3 kalapácsfúró o 8 x 100, 10 db SX053797 - 2608831116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fúrók átmérője - 8 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Élhossz - 100 mm
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053797
Gyártói cikkszám
2608831116
Gyártói típuskód
2608831116
Fúrók átmérője:
8 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Élhossz:
100 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Igen
Műanyaghoz használható:
Nem
Teljes hossz:
160 mm
SDS Plus-3 kalapácsfúró o 8 x 100, 10 db