Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - SDS Plus-3 Tough Box készlet, 8 db SX049097 - 2607019902

MásolásMásolás
Bosch - SDS Plus-3 Tough Box készlet, 8 db SX049097

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fúrók száma (betonhoz) - 8

  • Fúrók száma (fához) - 0

  • Szerszámok száma - 8

  • Fúrók száma (acélhoz) - 0

  • Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049097

Gyártói cikkszám

2607019902

Gyártói típuskód

2607019902

Fúrók száma (betonhoz):

8

Fúrók száma (fához):

0

Szerszámok száma:

8

Fúrók száma (acélhoz):

0

Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):

0

Fúrók száma (kőhöz):

0

Csomagolás:

egyéb

Átmérő:

6-10 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

Fúrók száma (NE-fémhez):

0

Fúrók száma (műanyaghoz):

0

Vágóél anyaga:

egyéb

SDS Plus-3 Tough Box készlet, 8 db