Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - SDS Plus-7X kalapácsfúró o 12 x 200, 30 db SX049065 - 2607017535

MásolásMásolás
Bosch - SDS Plus-7X kalapácsfúró o 12 x 200, 30 db SX049065

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fúrók átmérője - 12 mm

  • Élhossz - 200 mm

  • Csempéhez alkalmas - Nem

  • Kerámiához használható - Nem

  • Alkalmas üveghez - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049065

Gyártói cikkszám

2607017535

Gyártói típuskód

2607017535

Fúrók átmérője:

12 mm

Élhossz:

200 mm

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Teljes hossz:

265 mm

Gyorszárral:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

SDS Plus-7X kalapácsfúró o 12 x 200, 30 db