Bosch - SDS Plus-7X kalapácsfúró o 18 x 950 SX049960 - 2608579141
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fúrók átmérője - 18 mm
Élhossz - 950 mm
Csempéhez alkalmas - Nem
Kerámiához használható - Nem
Alkalmas üveghez - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049960
Gyártói cikkszám
2608579141
Gyártói típuskód
2608579141
Fúrók átmérője:
18 mm
Élhossz:
950 mm
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Spirálfúró:
Nem
Teljes hossz:
1000 mm
Gyorszárral:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
SDS Plus-7X kalapácsfúró o 18 x 950