Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - SDS Plus-7X kalapácsfúró o 25 x 550 SX049971 - 2608579152

MásolásMásolás
Bosch - SDS Plus-7X kalapácsfúró o 25 x 550 SX049971

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fúrók átmérője - 25 mm

  • Élhossz - 550 mm

  • Csempéhez alkalmas - Nem

  • Kerámiához használható - Nem

  • Alkalmas üveghez - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049971

Gyártói cikkszám

2608579152

Gyártói típuskód

2608579152

Fúrók átmérője:

25 mm

Élhossz:

550 mm

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Teljes hossz:

600 mm

Gyorszárral:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

SDS Plus-7X kalapácsfúró o 25 x 550