Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - SDS Plus-7X kalapácsfúró o 6,5 x 50 SX049530 - 2608576122

MásolásMásolás
Bosch - SDS Plus-7X kalapácsfúró o 6,5 x 50 SX049530

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Igen

  • Fúrók átmérője - 6.5 mm

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Élhossz - 50 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049530

Gyártói cikkszám

2608576122

Gyártói típuskód

2608576122

Betonhoz használható:

Igen

Fúrók átmérője:

6.5 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

Élhossz:

50 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Teljes hossz:

115 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

SDS Plus-7X kalapácsfúró o 6,5 x 50