Bosch - SDS Plus-7X kalapácsfúró o 6 x 200 , 10 db SX049059 - 2607017529
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fúrók átmérője - 6 mm
Élhossz - 200 mm
Csempéhez alkalmas - Nem
Kerámiához használható - Nem
Alkalmas üveghez - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049059
Gyártói cikkszám
2607017529
Gyártói típuskód
2607017529
Fúrók átmérője:
6 mm
Élhossz:
200 mm
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Spirálfúró:
Nem
Teljes hossz:
265 mm
Gyorszárral:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
SDS Plus-7X kalapácsfúró o 6 x 200 , 10 db