Bosch - SDS Plus-7X kalapácsfúró o 8 x 100, 50 db SX049067 - 2607017537
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fúrók átmérője - 8 mm
Élhossz - 100 mm
Csempéhez alkalmas - Nem
Kerámiához használható - Nem
Alkalmas üveghez - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049067
Gyártói cikkszám
2607017537
Gyártói típuskód
2607017537
Fúrók átmérője:
8 mm
Élhossz:
100 mm
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Spirálfúró:
Nem
Teljes hossz:
165 mm
Gyorszárral:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
SDS Plus-7X kalapácsfúró o 8 x 100, 50 db