Bosch - SDS Plus-9 Core Cutter üreges fúrókorona M16 o 112 SX049428 - 2608550617
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 112 mm
Menet fajtája - egyéb
Felvevő rendszer mérete - egyéb
Felfogórendszer - SDS-plus
Bevonat - keményfém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049428
Gyártói cikkszám
2608550617
Gyártói típuskód
2608550617
Névleges méret:
112 mm
Menet fajtája:
egyéb
Felvevő rendszer mérete:
egyéb
Felfogórendszer:
SDS-plus
Bevonat:
keményfém
Központi fúróval:
Nem
Alkalmas nedves használatra:
Nem
Munkamélység:
50 mm
Alkalmas ütéssel való használathoz:
Nem
SDS Plus-9 Core Cutter üreges fúrókorona M16 o 112